Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Punto Diámetro2.2500 pulg.
- Rodillo Diámetro3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.6250 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 225 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial4080 lbf
- Capacidad de carga estática radial2380 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloRanurado en V
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946108975