Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.17 pulg.
- Ancho general1.00 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 1Solo cartucho
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de retención operada por piloto
- Presión de agrietamiento0.3 bar
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- Caudal máximo57 l/min
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Viscosidad máxima105 sus
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Material del selloBuna-N
Descripción general
- Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte