Motion
66243510645

Norton Abrasives
66243510645

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 3 pulg. de diámetro de rueda, 0.060 pulg. de grosor de rueda, 1/4 pulg. de diámetro de orificio central, 36 grano, grado grueso, 25465 rpm
Artículo MI #02751821
No. Fabricante 66243510645
Precio3.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66243510645

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 3 pulg. de diámetro de rueda, 0.060 pulg. de grosor de rueda, 1/4 pulg. de diámetro de orificio central, 36 grano, grado grueso, 25465 rpm
Artículo MI #02751821
No. Fabricante 66243510645

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1/4 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Peso
    0.30 lb
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.060 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Taladro eléctrico
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    25465 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66243510645
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66243510645 3 X 1/16 X 1/4 GEMINIS LIBRES C
  • Diseñado para aplicaciones de tronzado tradicionales y suministrado con refuerzo completo de fibra de vidrio
  • Las ruedas vienen en 0.035” ultrafinas para un corte rápido y sin rebabas de hasta 0.125" para aplicaciones más duraderas
  • Reforzado para la naturaleza exigente del tronzado portátil
  • Se utilizan multiusos (sin marcar) cuando se necesita una excelente mezcla de tasa de corte y vida útil, se utiliza un corte libre (FC) cuando se necesita una extracción rápida de material, o la aplicación solo permite amoladoras de baja presión o bajo caballo, se utiliza una larga vida útil (LL) cuando se necesita durabilidad debido a una aplicación severa, y cuando la potencia de caballo de la amoladora permite una presión pesada
  • Aplicaciones: dimensionamiento de chapas de corte metálicas, tuberías y placas metálicas (fabricación de metal)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo