Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorTransparente
- Número de Upc del fabricante822353103937
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de aspiración y descarga reforzada de PVC de grado alimentario de la serie WSTF℮
- Material de refuerzoTextil con PVC helicoidal
- Aplicaciones típicasLíquidos de grado alimentario como vino, cerveza y zumo, manipulación de materiales de grado alimentario - Servicio estándar, transferencia de hielo, aspiración y descarga, aspiración de agua - servicio pesado
- UPC_NO822353103937
- Presión de trabajo75 psi
Descripción general
- Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA(03) y 3-A (01). La manguera cumple con los requisitos del USDA(12) aplicables. Refuerzo de tela: diseñado con una chaqueta de hilo de poliéster de alta resistencia a la tracción, grado alimentario, FDA<lt/>sup<gt/>(06)<lt/>/sup<gt/> para aplicaciones de succión y descarga de mayor presión. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Sin ftalatos