Motion
EN90X3

Lift-All
EN90X3

ESLINGA REDONDA DE POLI TUFLEX DE 3' SIN FIN AMARILLA
Artículo MI #02752351
No. Fabricante EN90X3
Precio32.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN90X3

ESLINGA REDONDA DE POLI TUFLEX DE 3' SIN FIN AMARILLA
Artículo MI #02752351
No. Fabricante EN90X3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    3 pies
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    16,800 lb (enganche)
  • Capacidad de la cesta 90
    16800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    6700 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886100681
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    8400 lb
  • Clase de producto
    4B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • Tipo de eslinga
    Sin fin - Tipo 5
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.9, OSHA
  • Rango de temperatura
    -50 a 200 °F
  • UPC_NO
    697886100681
  • Capacidad vertical 90
    8400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN90X3 TUFLEX DE ESLINGA REDONDA AMARILLO 3FT
  • El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
  • Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.

You May Also Like