Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro114.30 mm
- Agujero Diámetro30 mm
- Profundidad general77.8 mm
- Longitud total Diámetro130.2 mm
- Peso6.1 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial13700 lbf
- Capacidad de carga estática radial18100 lbf
- Cojinete de repuestoB224M30
- Tipo de selloLaberinto
- SerieFB22400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327675615