Motion
VT325-025DLS-N

SMC
VT325-025DLS-N

VÁLVULA, SOL, NPT
Artículo MI #02752419
No. Fabricante VT325-025DLS-N
Precio153.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VT325-025DLS-N

VÁLVULA, SOL, NPT
Artículo MI #02752419
No. Fabricante VT325-025DLS-N
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
Precio153.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    144.3 mm
  • Longitud total
    111.2 mm
  • Tamaños de puerto
    1/4 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    5.5 (P a A) Cv, 5.5 (R a A) Cv, 5.7 (A a P) Cv, 5.9 (A a R) Cv
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 122 °F
  • Tiempo de respuesta
    30 (0.5 MPa) ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VT3
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    12 (CC) W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8374-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
VT325-025DLS-N VÁLVULA
  • 3 Alfombra de puerto.
  • Sello de goma.
  • Accionamiento: solenoide simple de posición 2 operado directamente.