Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Peso0.14 lb
Detalles
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl SI162016 es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 1.0000 in, un diámetro exterior de 1.2500 in y un ancho total de 1.0000 in, tipo de cierre abierto, que pesa 0.14 lbs.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante4054364122720
- MaterialAcero
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- UPC_NO4054364122720
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación