Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro3.0000 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos3 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Longitud del orificio1-7/32 pulg.
- Ancho de la carcasa27/64 pulg.
- Longitud a través del orificio1-11/32 pulg.
- Longitud total Diámetro2.6250 pulg.
- Peso0.81 lb
Detalles
- Número de cojineteW216EL
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE Sello labial
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699283549
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida redondo de hierro de alta prueba 3-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, No lubricable