Motion
LOR 33

SKF
LOR 33

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 2.2500 pulg., material de aluminio, diámetro exterior de 2.6875 pulg., ancho total de 0.6875 pulg.
Artículo MI #02753425
No. Fabricante LOR 33
Precio79.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LOR 33

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 2.2500 pulg., material de aluminio, diámetro exterior de 2.6875 pulg., ancho total de 0.6875 pulg.
Artículo MI #02753425
No. Fabricante LOR 33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio79.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6875 pulg.
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    0.6880 pulg., 17.47 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola de alineación automática
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    SAF/SAW
  • UPC_NO
    7316571316659

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE SELLO LOR 33