Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja6135
- Par de salida máximo68200 N-m;603620
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Relación nominal319:1
- Relación319:1
Detalles
- Relación real319:1
- Estilo de entradaCara C NEMA
- Tipo de entradaCara en C
- Número de catálogo del fabricante03.601.50.013
- MontajeCualquier dirección de montaje
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de reductorCícloidal
- Reducción319:1
- SerieCiclo 6000
- Clasificación de par (pulg.-lb)603620 pulg-lb
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Volante de comida y bebida Sumitomo FortressLa actualización inteligente para aplicaciones de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de comida y bebidas para Canadá de Sumitomo FortressLa solución inteligente para las operaciones de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Readaptaciones de ciclo de sumitomoMejore la fiabilidad y la eficiencia sustituyendo esa caja de engranajes grande antigua por un ciclo compacto denso. A diferencia de los diseños con engranajes, los componentes de reducción del ciclo funcionan con compresión en lugar de cizallamiento, lo que da como resultado un rendimiento excepcionalmente resistente y resistente a los golpes.
Ver la documentación- Reductores de velocidad y motores de engranajes Sumitomo Cyclo 6000
Reductores de velocidad y motores de engranajes Sumitomo Cyclo 6000
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de Minería de Sumitomo Drive Technologies
Las cajas de engranajes industriales grandes Sumitomo ofrecen soluciones de variadores personalizadas, empotrables y de reacondicionamiento para aplicaciones de minería y de servicio pesado. Las características incluyen P4 unidades de engranajes Hansen, Cyclo , B4 y verticales, monitoreo de estado SMART, servicios de reparación y actualizaciones diseñadas para mejorar la confiabilidad, eficiencia y tiempo de actividad.
Folleto de Sumitomo Drive Technologies Forestry
Sumitomo Drive Technologies proporciona soluciones de cajas de engranajes industriales para aplicaciones de productos forestales, incluidos transportadores, desbarbadoras, astilladoras, hornos y equipos de pulpa y papel. Los productos destacados incluyen PARAMAX 9000, Hansen P4, Cyclo 6000, B4 Cyclo, Optidrive VFD, monitorización de estado SMART y soluciones de retroadaptación empotrables personalizadas.