Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
- Interior Diámetro16 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Valor P máximo250 MPa;36250 psi
- Exterior Diámetro30 mm
- Longitud total1.5000 mm
- Ancho general30 mm
- Peso0.0118 lb, 5.35 g
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; con respaldo de acero; forrado de PTFE
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónWM14TU Cojinete de arandela de empuje de PTFE de acero 16 X 30 X 1.5mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior+.25 mm
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteWM14TU
- Número de Upc del fabricante00846802071431
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Presión máxima250 MPa, 36250 psi
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior-0.25 mm
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- SerieTU
- Tipo de cojinete de manguitoArandela de empuje
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802071431