Motion
41754

3M
41754

Scotch® Cinta eléctrica de caucho: 2 pulg. de ancho, 30 mil de grosor, 30 pies de longitud, material de refuerzo de caucho de etileno y propileno, 32 °F a 194 °F, temperatura de funcionamiento de 0 °C a 90 °C. Rango
Artículo MI #02753612
No. Fabricante 41754
Precio104.42 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
41754

Scotch® Cinta eléctrica de caucho: 2 pulg. de ancho, 30 mil de grosor, 30 pies de longitud, material de refuerzo de caucho de etileno y propileno, 32 °F a 194 °F, temperatura de funcionamiento de 0 °C a 90 °C. Rango
Artículo MI #02753612
No. Fabricante 41754

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio104.42 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30 pies
  • Resistencia a la tensión
    250.0 psi
  • Grosor
    30 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Resina de caucho
  • Aplicación
    Electrodomésticos y accesorios, construcción comercial, comunicaciones, construcción industrial, aislamiento, operaciones de mantenimiento y reparación, minería, solar, servicios públicos, energía eólica
  • Material de apoyo
    Caucho de etileno y propileno
  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    80610833768
  • Número de Upc del fabricante
    00054007417545
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    90 °C, 194 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °C, 32 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 °C a 90 °C, 32 °F a 194 °F
  • Estándares cumplidos
    ASTM D-4325, ASTM D-4388 Tipo 1, 2 y 3, HH-I-553C, RoHS 2011/65/UE
  • Material de refuerzo de cinta
    Goma de etileno
  • Color de la cinta
    Negro
  • Rango de temperatura
    0 °C a 90 °C, 32 °F a 194 °F
  • UPC_NO
    00054007417545
  • Voltaje
    69,000 V

Descripción general

Descripción del fabricante
41754 EMPALME DE GOMA SIN REVESTIMIENTO ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo de resina de caucho altamente adaptable y el revestimiento de caucho de etileno propileno autofundente proporcionan resistencia a los rayos UV
  • Proporciona una excelente disipación térmica del calor de empalme
  • Excelentes propiedades eléctricas y mecánicas que ofrecen un sellado contra la humedad y acumulaciones sin vacíos
  • Soporta temperaturas de hasta 90 °C ( 194 °F)
  • Aprobado por ASTM y conforme a RoHS 2011/65/EU