Motion
18X30X6  HMSA7P2 R

CR Seals (SKF)
18X30X6 HMSA7P2 R

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 18 mm de diámetro, 30 mm de diámetro externo, ancho total de 6 mm, diseño HMSA7P2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02753627
No. Fabricante 18X30X6 HMSA7P2 R
Precio6.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
18X30X6 HMSA7P2 R

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 18 mm de diámetro, 30 mm de diámetro externo, ancho total de 6 mm, diseño HMSA7P2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02753627
No. Fabricante 18X30X6 HMSA7P2 R
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
Precio6.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Diámetro del eje
    18 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400180;400181;400184;400185
  • Mangas de desgaste compatibles
    99082
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, perfil de presión
  • Tipo de diseño
    HMSA7P2
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316579047500
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    50 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Cajas de engranajes, bombas

Descripción general

Descripción del fabricante
18X30X6 HMSA7P2 R SELLO DE NITRILO DOBLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle