Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa1.8 mm
- Copa exterior Diámetro25 mm
- Tamaño de la rosca de montajeM10 x 1, no disponible para montaje CT, UT
- Altura total140.6 mm
- Peso total67 g
- Diámetro de la almohadilla25 mm
- Accidente cerebrovascular20 mm
- Peso67 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Tipo de búferRígido
- Material de la copaGoma de silicona
- Tipo de copaAcanalado
- Orientación de la entradaLateral
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +200 °C
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaPlano con canalé
- Tipo de entrada de vacíoUn toque
Descripción general
- Entrada lateral de vacío
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Accesorio integrado de un solo toque
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles