Motion
NCDMR150-0400C

SMC
NCDMR150-0400C

NCM, cilindro de aire
Artículo MI #02753854
No. Fabricante NCDMR150-0400C
Price$81.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDMR150-0400C

NCM, cilindro de aire
Artículo MI #02753854
No. Fabricante NCDMR150-0400C
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
Price$81.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    9.57 pulg.
  • Ancho general
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    161.7 lbf
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    176.7 lbf
  • Tamaño de la varilla
    0,4375 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    5/16-24 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular  
    4.000 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de varilla simple de doble acción de montaje directo (montaje en bloque) de nuestros cilindros de acero inoxidable NCM. Un anillo de desgaste prolonga la vida útil del sello y un casquillo de varilla de bronce es estándar en todos los tamaños de orificio. El NCM es capaz de conmutar automáticamente sin ningún cambio en la dimensión del cilindro. Los tamaños de orificio van de 7/16" a 1 1/2" y los recorridos estándar de 1/2" a 12".
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    8 psi
  • Tipo de montaje
    Montaje en bloque
  • Rango de presión de funcionamiento
    8 psi a 250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 40 °F a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDMR150-0400C CILINDRO
  • Montaje directo, doble acción, cilindro de aire de varilla simple
  • Cuerpo de acero inoxidable
  • Tamaños de orificio: 7/16", 3/4", 1 1/16", 1 1/2"
  • Capacidad de interruptor automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo