Motion
F247D-20-B11

Boston Gear (RRX)
F247D-20-B11

F247 Reductor helicoidal de eje hueco de salida, 20:1 relación, sin base
Artículo MI #02753884
No. Fabricante F247D-20-B11
Price$10,804.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
F247D-20-B11

F247 Reductor helicoidal de eje hueco de salida, 20:1 relación, sin base
Artículo MI #02753884
No. Fabricante F247D-20-B11
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
Su precio$10,804.41/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    4.67 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.94 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    247
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 87.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    5198 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Tamaño de salida
    2-3/16 pulg.
  • Relación
    20.03:1
  • Peso
    8.60 lb

Details

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    7.510 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Capacidad de carga suspendida
    1200 lb
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711472347

Descripción general

Descripción del fabricante
F247D-20-B11

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo