Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.37 pulg.
- Tamaño del puerto1 NPT
Detalles
- AccionamientoMango de retorno por resorte
- Material de la bolaAcero inoxidable A276-316
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero inoxidable con agarre de vinilo
- Estilo de mangoMango de palanca - Retorno por resorte
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 2000 psi, vapor - 150 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaPTFE
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Material del asientoMPTFE
- Serie76-500
- EstándaresCumple con MSS SP-110
- Material del vástagoAcero inoxidable A276-316
- Material del sello del vástagoMPTFE
- UPC_NO670750172342
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable CF8M
Descripción general
- Regreso de primavera al cierre (-01)
- Regreso de primavera a la apertura (-08)
- Asientos reforzados con carbono y grafito (MPTFE)
- Todos los componentes de la palanca son de acero inoxidable
- El par operativo es aproximadamente tres veces el par estándar de la válvula
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Cumple con NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2012)
- Componentes del reparto de inversión
- Seguro contra incendios “por diseño” (requiere el sufijo -24)