Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre8.7 mm
- Diámetro exterior4.32 mm
- Peso0.00154 lb
- Tamaño del cable0.32 mm
Details
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD10800
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.5000 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D10800 PRIMAVERA