Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre15 mm
- Diámetro exterior4.5 mm
- Peso0.00678 lb
- Tamaño del cable0.5 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD11220
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.1700 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D11220 PRIMAVERA