Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre9.6 mm
- Diámetro exterior4.63 mm
- Peso0.00808 lb
- Tamaño del cable0.63 mm
Details
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD11410
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera4.5500 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D11410 PRIMAVERA