Motion
GE 25  TXG3E

SKF
GE 25 TXG3E

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, Ancho del anillo interior de 20 mm, Sellado
Artículo MI #02754067
No. Fabricante GE 25 TXG3E
Precio741.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 25 TXG3E

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, Ancho del anillo interior de 20 mm, Sellado
Artículo MI #02754067
No. Fabricante GE 25 TXG3E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio741.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Anillo interior Ancho  
    20 mm
  • Desalineación Ángulo  
    7 °
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316572020418
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +150 °C °F
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    137 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    228 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316572020418

Descripción general

Descripción del fabricante
GE25TXG3E