Motion
233500

Graco
233500

Bomba de lubricación - Caudal de 8.5 gpm, 1:1 relación
Artículo MI #02754156
No. Fabricante 233500
Precio1,854.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Graco
233500

Bomba de lubricación - Caudal de 8.5 gpm, 1:1 relación
Artículo MI #02754156
No. Fabricante 233500
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
Su precio$1,854.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    NPT de 1/4 pulg.
  • Conexión de rosca de salida
    NPT

Detalles

  • Aplicación
    Circulación
  • Caudal
    8.5 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    115 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    50 °F
  • Material de la bomba
    Aluminio, acero inoxidable
  • Relación de la bomba
    1:1

Descripción general

Descripción del fabricante
233-500 BOMBA