Motion
CNHM03-6125DBY-AV-1003:1

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM03-6125DBY-AV-1003:1

Reductor de velocidad en línea: doble reducción, 1003:1 relación, diámetro de eje de salida de 1-1/2 pulg., montaje con pie, hierro fundido, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02754287
No. Fabricante CNHM03-6125DBY-AV-1003:1
Precio3,907.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM03-6125DBY-AV-1003:1

Reductor de velocidad en línea: doble reducción, 1003:1 relación, diámetro de eje de salida de 1-1/2 pulg., montaje con pie, hierro fundido, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02754287
No. Fabricante CNHM03-6125DBY-AV-1003:1
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
Su precio$3,907.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Longitud de la carcasa
    9.06 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.1 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6125
  • Relación nominal
    1003:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/2 pulg.
  • Relación
    1003:1
  • Peso
    61.00 lb

Detalles

  • Relación real
    1003:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido, hierro dúctil
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.33 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA, CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHM03-6125DBY-AV-1003:1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos