Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro13 mm
- Exterior Diámetro19 mm
- En general Ancho12 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleIRT 1012
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo abierto
- Capacidad de carga dinámica6760 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TLA1312Z con un tipo de cierre abierto y un tipo de copa con dibujo de extremo abierto tiene un diámetro de orificio de 13 mm, un diámetro exterior de 19 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.02 lb, lo que lo hace adecuado para cajas de engranajes pequeñas, bombas y maquinaria de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTLA1312Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLA
- Capacidad de carga estática8170 N
Descripción general
Descripción del fabricante
TLA 1312 Z BRG
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación