Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del yunqueEstándar
- Soplado por minuto1250
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Altura total7.3 pulg.
- Longitud total7.3 pulg.
- Ancho general2.8 pulg.
- Peso de la herramienta6 lb
Detalles
- Consumo de aire5.4 cfm
- Entrada de aire1/4 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte inferior
- Material del mangoAluminio
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tipo de mangoAgarre de pistola
- Material de la carcasaAluminio
- Velocidad máxima10000 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- RacheteSin trinquete
- Par inverso625 pies-libras
- ReversibleNo reversible
- Serie232TGSL
- UPC_NO663023015002
- Velocidad variableVelocidad no variable
Descripción general
- POTENCIA: La pistola de impacto 232TGSL ofrece 625 pies/lbs de torque inverso máximo para brindar a los técnicos la potencia que necesitan para realizar reparaciones difíciles.
- VELOCIDAD: Esta pistola de truenos neumática es la llave de impacto de 1/2 pulgadas más rápida de la línea Ingersoll Rand, a 10,000 RPM, para ofrecer velocidad de la tripulación de la toma.
- Durabilidad: la carcasa de martillo de acero y la carcasa de metal de 232TGSL ½” hacen que esta llave de impacto sea resistente y duradera para durar en cualquier trabajo.
- Garantía: su 232TGSL ½” viene con una garantía estándar de un año para protegerlo contra cualquier defecto de fabricación.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación