Motion
74012

Ridgid
74012

Aceite de corte - Tipo: Corte, 1 gal, lata
Artículo MI #02754604
No. Fabricante 74012
Precio111.60 USD/gl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ridgid
74012

Aceite de corte - Tipo: Corte, 1 gal, lata
Artículo MI #02754604
No. Fabricante 74012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio111.60 USD/gl

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    -44 °C
  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Peso total
    50 lb
  • Tamaño
    1 gal.
  • Gravedad específica
    1
  • Peso
    9.30 lb

Detalles

  • Aplicaciones adicionales
    Roscado
  • Aplicación
    Enfría las roscas y la tubería durante la operación de roscado, acelera la extracción de metal
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Características y beneficios
    • 6 por caja si se pide a la fábrica • Enfría las roscas y la tubería durante el funcionamiento. • Acelera la eliminación de metal. • Mejora la calidad de la rosca. • Reduce el par de roscado.
  • Punto de inflamación
    385 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Líquido
  • Fragancia
    Olor leve
  • Número de Upc del fabricante
    0095691740120
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Ridgid
  • Aplicación del material
    Acero inoxidable, metales
  • Tipo de aceite
    Corte
  • Cantidad del paquete
    6 por caja
  • Tipo de producto
    Aceites de corte y roscado
  • Aroma
    Leve
  • Serie
    Rendimiento extremo
  • Nombre/número comercial
    Rendimiento extremo del Ridgid
  • Tipo
    Corte
  • UPC_NO
    0095691740120
  • Viscosidad
    2400 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
74012 ACEITE, ROSCA DE 1 GAL S.S.
  • 6 por caja si se pide a la fábrica
  • Enfría las roscas y la tubería durante el funcionamiento.
  • Acelera la eliminación de metal.
  • Mejora la calidad de la rosca.
  • Reduce el par de roscado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo