Motion
4305 ATN9

SKF
4305 ATN9

Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble fila - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02754607
No. Fabricante 4305 ATN9
Precio140.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
4305 ATN9

Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble fila - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02754607
No. Fabricante 4305 ATN9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$140.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    4305 ATN9 FILA DOBLE, CONT ANGULAR
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble hilera
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranurado profundo de doble fila 4305 ATN9 incluye diámetro de orificio de 25 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 24 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    4305 ATN9
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7170 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5030 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    43
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577004574

Descripción general

Descripción del fabricante
4305 ATN9 FILA DOBLE, CONT ANGULAR
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble hilera