Motion
34-106
Cinta métrica: longitud de la cuchilla de 100 pies, ancho de la cuchilla de 3/8 pulgadas, color de la cuchilla amarillo, color del cuerpo amarillo, material del cuerpo ABS
Artículo MI #02754648
No. Fabricante 34-106
Precio27.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta métrica: longitud de la cuchilla de 100 pies, ancho de la cuchilla de 3/8 pulgadas, color de la cuchilla amarillo, color del cuerpo amarillo, material del cuerpo ABS
Artículo MI #02754648
No. Fabricante 34-106

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    100 pies
  • Anchura de la cuchilla
    3/8 pulg.
  • Graduación
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.89 lb

Detalles

  • Acción
    Sin bloqueo
  • Detalles adicionales
    Marcas de centro de poste a 16"
  • Recubrimiento de cuchillas
    Polímero
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Material de la hoja
    Acero
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    ABS
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de lectura
    De izquierda a derecha
  • Método de retracción
    Automático
  • Tipo de extremo de cinta
    Gancho
  • UPC_NO
    076174341065

Descripción general

Descripción del fabricante
34-106 HD CONTRATISTA GRD,100'L,3/8"W B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo