Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud9-1/2 pulg.
- Grosor5 mil
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorAzul
- Tipo de manguitoCon cuentas
- Características y beneficios• Hecho de nitrilo azul 5 mil 100 % • Ofrece tres veces la resistencia a las perforaciones de los guantes estándar de látex o vinilo • Combina una excelente sensibilidad en la punta de los dedos con una durabilidad excepcional • Proporciona un alto nivel de protección contra la grasa y el aceite • Sin silicona • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600) • 100 guantes por caja, 10 cajas por caja
- Tipo de manoAmbidiestro
- Material del forroSin forro
- MaterialNitrilo
- Línea de productosToque N Tuff
- Estándares cumplidos21 CFR 177.2600, EN 374, FDA
- Acabado de la superficieSuave
- UPC_NO20076490007328
Descripción general
- Hecho de azul 5 mil 100 % nitrilo
- Ofrece el triple de resistencia a las perforaciones que los guantes estándar de látex o vinilo
- Combina una excelente sensibilidad en la yema del dedo con una durabilidad excepcional
- Proporciona un alto nivel de protección contra la grasa y el aceite
- Sin silicona
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
- 100 guantes por caja, 10 cajas por caja