Motion
20X30X5
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 20 mm de diámetro, 30 mm de diámetro exterior, ancho total de 5 mm, diseño CRS1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02754876
No. Fabricante 20X30X5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 20 mm de diámetro, 30 mm de diámetro exterior, ancho total de 5 mm, diseño CRS1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02754876
No. Fabricante 20X30X5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CRS1
  • Tipo de diseño
    CRS1
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311993586
  • Tolerancia a la presión
    Depende del tamaño, consulte el catálogo 457010
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE NITRILO 20X30X5 CRS1 R
  • Carcasa metálica
  • Cargado por resorte
  • Sello de una sola boquilla.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"