Motion
K00020002-16
Imprimador de pulverización a base de agua - Gris, recipiente de 1 gal
Artículo MI #02754895
No. Fabricante K00020002-16
Precio60.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imprimador de pulverización a base de agua - Gris, recipiente de 1 gal
Artículo MI #02754895
No. Fabricante K00020002-16

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio60.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    294-441 pies2
  • Peso
    13.35 lb

Detalles

  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Gris
  • Familia de colores
    Gris
  • Directo al metal
    Directo al metal
  • Tiempo de secado
    7 horas
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    Plano
  • Temperatura máxima de aplicación
    +120 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +40 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Secado rápido
    Secado rápido
  • Tipo de resina
    Alquídico al agua
  • Superficie
    Acero con traba abrasiva
  • UPC_NO
    075577023332
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    340 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
IMPRIMACIÓN DE CAPA DE TALLER GRIS DE K00020002-16 1 GALONES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"