Motion
K00020103-16
Imprimador de pintura a base de aceite - Imprimador negro, recipiente de 1 gal
Artículo MI #02754898
No. Fabricante K00020103-16
Precio79.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imprimador de pintura a base de aceite - Imprimador negro, recipiente de 1 gal
Artículo MI #02754898
No. Fabricante K00020103-16

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio79.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    457 pies2/galón
  • Peso neto
    1 gal.
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    233 g/l
  • Peso
    14.55 lb

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    48 grados a 120 °F
  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Imprimación negra
  • Familia de colores
    Negro
  • Cobertura
    457 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    45 min.
  • Condiciones de exposición
    Entornos hostiles
  • Finalizar
    Plano
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • UPC_NO
    075577023288
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    250 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
K00020103-16 IMPRIMADOR SOLDADO NEGRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"