Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Rango de cobertura630-360 pies2/galón
- Peso10.40 lb
Detalles
- Tipo de baseDisolvente
- ColorRojo
- Familia de coloresRojo
- Tiempo de secadoDe 10 a 15 min
- ExposiciónExterior, interior
- FinalizarPlano
- Temperatura máxima de aplicación+120 °F
- Temperatura mínima de aplicación+40 °F
- Tipo de resinaEsmalte alquídico
- SuperficieMetal
- UPC_NO075577023202
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles457 g/l