Motion
K02322001
Pintura en espray - Blanco Dover, Tamaño contenedor 16 oz, Agua, Esmalte acrílico, 15 min. Tiempo de secado
Artículo MI #02754910
No. Fabricante K02322001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en espray - Blanco Dover, Tamaño contenedor 16 oz, Agua, Esmalte acrílico, 15 min. Tiempo de secado
Artículo MI #02754910
No. Fabricante K02322001

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 oz
  • Peso neto
    12 oz.
  • Peso
    1.08 lb

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 90 °F
  • Tipo de base
    Agua
  • Cierre
  • Color
    Blanco Dover
  • Familia de colores
    Blanco
  • Cobertura
    25 pies2
  • Tiempo de secado
    15 min.
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Tipo de resina
    Esmalte acrílico
  • Estándares cumplidos
    Cumple con VOC y MIR
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    45.15 %

Descripción general

Descripción del fabricante
K02322007 DOVER BLANCA
  • La pintura superadhesiva sin preparación se adhiere fácilmente a tubos de PVC, conductos de plástico, molduras y revestimientos de vinilo
  • Uso en interiores y exteriores
  • Se seca en 15 minutos o menos
  • No se requiere lijado ni cebado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo