Motion
K03150
Pintura en espray - Verde, Tamaño de envase de 8 oz, Disolvente, Esmalte acrílico, 15 min. Tiempo de secado
Artículo MI #02754915
No. Fabricante K03150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en espray - Verde, Tamaño de envase de 8 oz, Disolvente, Esmalte acrílico, 15 min. Tiempo de secado
Artículo MI #02754915
No. Fabricante K03150

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    8 oz
  • Peso neto
    6 oz.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 85 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Verde
  • Cobertura
    De 15 a 18 pies2
  • Tiempo de secado
    15 min.
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Tipo de resina
    Esmalte acrílico
  • Estándares cumplidos
    Cumple con MIR
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    59.93 %

Descripción general

Descripción del fabricante
K03150 AEROSOL DE PINTURA KRYLON GLOWZ 8OZ

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good