Motion
KWBC3501A
Krylon® Pintura para marcado de campo de aerosol - Naranja, Tamaño de contenedor de 15 oz, Agua, Exterior, Rango de cobertura de 600 LFT, Tiempo de secado de 5 min a 10 min
Artículo MI #02754920
No. Fabricante KWBC3501A
Precio11.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Krylon® Pintura para marcado de campo de aerosol - Naranja, Tamaño de contenedor de 15 oz, Agua, Exterior, Rango de cobertura de 600 LFT, Tiempo de secado de 5 min a 10 min
Artículo MI #02754920
No. Fabricante KWBC3501A

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    15 oz
  • Rango de cobertura
    600 LFT
  • Peso
    1.26 lb
  • Caja de peso
    15.144 lb
  • Peso de cada uno
    1.262 lb

Detalles

  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Naranja
  • Familia de colores
    Naranja
  • Tiempo de secado
    De 5 min a 10 min
  • Exposición
    Exterior
  • Código de armonización
    3209100000
  • Número de Upc del fabricante
    075577035014
  • Cantidad del paquete
    12
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
  • UPC_NO
    075577035014

Descripción general

Descripción del fabricante
KWBC3501A TIZA MARCADORA 20OZ NARANJA APWA
  • Válvula de una pasada para marcas visibles, brillantes y llamativas
  • La tapa de la empuñadura de los guantes dispone de una abertura un 5 % más ancha para acomodar fácilmente los guantes de trabajo
  • Tapón de pulverización – boquilla de pulverización antiatascos
  • La punta de bloqueo no se caerá con el uso prolongado
  • Fórmula de secado rápido que penetra y se adhiere a superficies calientes, frías o húmedas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"