Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor15 oz
- Rango de cobertura600 LFT
- Peso1.26 lb
- Caja de peso15.144 lb
- Peso de cada uno1.262 lb
Detalles
- Tipo de baseAgua
- ColorAmarillo
- Familia de coloresAmarillo
- Tiempo de secadoDe 5 min a 10 min
- ExposiciónExterior
- Código de armonización3209100000
- Número de Upc del fabricante"ERROR:#N/A"
- Cantidad del paquete12
- Declaración de la Propuesta 65ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
- UPC_NO075577035021
Descripción general
- Válvula de una pasada para marcas visibles, brillantes y llamativas
- La tapa de la empuñadura de los guantes dispone de una abertura un 5 % más ancha para acomodar fácilmente los guantes de trabajo
- Tapón de pulverización – boquilla de pulverización antiatascos
- La punta de bloqueo no se caerá con el uso prolongado
- Fórmula de secado rápido que penetra y se adhiere a superficies calientes, frías o húmedas