Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor15 oz
- Rango de cobertura600 LFT
- Peso neto15 oz.
- Tamaño15 oz.
- Contenido de VOC867 g/l
- Peso1.26 lb
- Caja de peso15.144 lb
- Peso de cada uno1.262 lb
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 grados a 90 °F
- Tipo de baseAgua
- ColorRojo
- Familia de coloresRojo
- Cobertura14 pies2
- Tiempo de secado20 min.
- ExposiciónExterior
- Condiciones de exposiciónDe leve a moderada
- Código de armonización3209100000
- Número de Upc del fabricante075577035038
- Cantidad del paquete12
- Declaración de la Propuesta 65ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
- UPC_NO075577035038
Descripción general
- Válvula de una pasada para marcas visibles, brillantes y llamativas
- La tapa de la empuñadura de los guantes dispone de una abertura un 5 % más ancha para acomodar fácilmente los guantes de trabajo
- Tapón de pulverización – boquilla de pulverización antiatascos
- La punta de bloqueo no se caerá con el uso prolongado
- Fórmula de secado rápido que penetra y se adhiere a superficies calientes, frías o húmedas