Motion
S03731
Pintura en espray - Naranja brillante, Tamaño de envase de 20 oz, Disolvente, 2 min. Tiempo de secado
Artículo MI #02754927
No. Fabricante S03731
Precio8.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en espray - Naranja brillante, Tamaño de envase de 20 oz, Disolvente, 2 min. Tiempo de secado
Artículo MI #02754927
No. Fabricante S03731

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    20 oz
  • Peso neto
    17 oz.
  • Tamaño
    17 oz.
  • Contenido de VOC
    356 g/l
  • Peso
    1.42 lb

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    Por encima de 40 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Naranja brillante
  • Familia de colores
    Naranja
  • Tiempo de secado
    2 min.
  • Condiciones de exposición
    70 grados a 80 °F
  • Estándares cumplidos
    Cumple con MIR
  • UPC_NO
    75577937318

Descripción general

Descripción del fabricante
S03731 PINTURA DE MARCADO AERO NARANJA BRILLANTE
  • Pintura de marcado invertida
  • Formulación con alto contenido de sólidos para las marcas más llamativas, brillantes y visibles del sector
  • Secado rápido
  • Penetrar y adherir a superficies calientes
  • Proporcione una línea en la que pueda confiar para todas sus necesidades de encuestas y marcas
  • 20 oz de aerosol

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo