Motion
K05400125-30
Revestimiento de suelo - 3 gal, color gris cubierta
Artículo MI #02754933
No. Fabricante K05400125-30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Revestimiento de suelo - 3 gal, color gris cubierta
Artículo MI #02754933
No. Fabricante K05400125-30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    3 galones (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    50-160 pies2
  • Peso
    31.03 lb

Detalles

  • Color
    Gris cubierta
  • Familia de colores
    Gris
  • Tiempo de secado
    10 h
  • Finalizar
    Brillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    +95 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +55 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estándares cumplidos
    ASTM D4258, ASTM D4259, ASTM D4260 Práctica estándar para grabar hormigón, ASTM D4263 Método de lámina de plástico para comprobar la humedad en el hormigón
  • Tipo
    Recubrimiento de suelos

Descripción general

Descripción del fabricante
K05400125-30 REVESTIMIENTO DE EPOXI PARA SUELOS, CUBIERTA GRIS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"