Motion
ERX-19RLH
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.1875 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02755920
No. Fabricante ERX-19RLH
Precio473.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.1875 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02755920
No. Fabricante ERX-19RLH
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
Precio473.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 a 400 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2567 lbf
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Serie
    ER
  • UPC_NO
    662461300701

Descripción general

Descripción del fabricante
ERX-19 RLH BRG

You May Also Like