Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13 pulg.
- Tamaño del extremo 23 pulg.
Detalles
- AplicaciónDiseñado para su uso con líquidos.
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- Tipo de acopladorAdaptador macho tipo A x rosca hembra
- Tipo de final 1Adaptador macho
- Tipo de extremo 2NPT hembra
- Forma de ajusteRecto
- MaterialAcero inoxidable 316
- Presión máxima de funcionamiento125 psi
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
- Material del selloSin sello