Motion
DW5436

DEWALT
DW5436

Broca para martillo - 7/16 pulg., con punta de metal duro, 4 canales, 16 pulg. de profundidad de perforación, mango SDS Plus
Artículo MI #02756010
No. Fabricante DW5436
Price$33.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW5436

Broca para martillo - 7/16 pulg., con punta de metal duro, 4 canales, 16 pulg. de profundidad de perforación, mango SDS Plus
Artículo MI #02756010
No. Fabricante DW5436
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
Price$33.46/each

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    7/16 in
  • Drilling Depth  
    16 in
  • Overall Length  
    18 in

Details

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Number Of Flutes  
    4
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    12341
  • Tipo de mango
    SDS Plus
  • UPC_NO
    028877441122

Descripción general

Descripción del fabricante
DW5436 SDS MÁS BIT/CARB. DE MAMPOSTERÍA.
  • Núcleo fuerte: Núcleo cónico para mayor resistencia a las brocas y máxima durabilidad, especialmente al taladrar orificios profundos
  • Eliminación agresiva de material: diseño de canal de dos etapas con patrón de hélice variable que permite una eliminación eficiente de los residuos
  • Agujeros redondos limpios: dos filos de corte afilados para orificios reales
  • Indicador de marca de desgaste: para un diámetro preciso de los orificios
  • SIN GARANTÍA DE ROTURA: si su broca falla por cualquier motivo mientras la marca de desgaste sigue siendo visible, la reemplazaremos (excluye: DW5400, DW5401, DW5401B25)