Especificaciones
Dimensiones
- Altura total45.4 mm
- Longitud total42.6 mm
- Ancho general17 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPT
- Recorrido del posicionador de la válvula5.5 mm
- Peso0.21 lb
Detalles
- Tipo de actuadorPalanca de rodillo
- Material del cuerpoZinc
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv2.5 mm2
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento-100 kPa
- Estado normalNormalmente abierto
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaAlfombra