Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.5 pulg.
- Exterior Diámetro4.5 pulg.
- En general Ancho2 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierre2 Sellos
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica142000 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado BR567232UU cuenta con un diámetro de orificio de 3.5 in, un tipo de cierre de 2 sellos, un diámetro exterior de 4.5 in y un ancho total de 2 in, lo que lo hace adecuado para maquinaria sellada de servicio pesado, transmisiones industriales y sistemas de transmisión automotriz.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieBR
- Capacidad de carga estática265000 N
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja mecanizado
Descripción general
- Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
- Acero con alto contenido de carbono
- Orificio de aceite
- Con sellos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación