Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto1/2 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de conexiónAAG ORB
- Estilo de mangoMango de biela
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Material de la junta tóricaBuna-N
- Tipos de productosVálvula de bola del cuerpo del bloque
- SerieBVH
- TipoVálvula de bola del cuerpo del bloque
Descripción general
Descripción del fabricante
BVH-0500S-1111AZZA