Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Código de tamaño de acoplamientoMJC57
- Longitud a través del orificio80.0 mm
- Diámetro exterior57.2 mm
- Peso0.46 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Tipo de elementoAraña
- Material del concentradorAluminio 2024 o 7075
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Página de producto del fabricante
- MaterialAluminio 2024 o 7075
- RPM Máx.8,000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -23 °C a 82 °C
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieMJC
- UPC_NO63452906794