Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio3/4 pulg.
- Altura total4.53 pulg.
- Longitud total2.78 pulg.
- Ancho general3.41 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso1.22 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAgua caliente, vapor
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv5.5 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Presión mínima de funcionamiento+5 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamiento+5 a +150 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +125 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo, PTFE
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Consumo de energía del solenoide6.1 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Estándares cumplidosCSA
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada