Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material1-1/4 oz/yd2
- TamañoGrande
- Peso9.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesProtección contra polvo y suciedad
- Estilo tobilloAbierta(s)
- Normativas de listado de aprobaciónASTM D3776-85
- Tipo de cierreCremallera delantera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorBlanco
- Estilo de puñoAbierta(s)
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaNo
- MaterialPolipropileno
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosPolipropileno
- Tipo de productoPeleles desechables
- Tipo de costuraServida